エスコ
ミニサンダー
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途
木材・金属等の研削、研磨作業
仕様
●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5
アズワン品番
64-7925-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564995
EA809XF-2A
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください