曜日別特売

六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用

六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用 - エスコ六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用 - エスコ

ブロック・モルタル用
インパクトドライバードリル用
超硬チップ付
ホルダ付
ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。

仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなどドリル径(Φmm)3アズワン品番65-2224-88内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76566998EA811AD3
オープン
9,600
10,560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする