曜日別特売

六角軸タイル用ドリル

六角軸タイル用ドリル - エスコ六角軸タイル用ドリル - エスコ六角軸タイル用ドリル - エスコ

超硬チップ付
充電インパクトドリルで使用可能
水使用で切削性、耐久性が向上します。

用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に仕様●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4”(6.35mm)●刃先外径:5.3mm●全長:110mm●有効長:65mmドリル径(Φmm)5.3アズワン品番65-2224-96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76567174EA811AF-5.3
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする