エスコ
[EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント
壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
仕様
●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g
アズワン品番
65-2227-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569369
EA813PA-81
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください