ドライバードリル(赤/充電式)

ドライバードリル(赤/充電式) - エスコドライバードリル(赤/充電式) - エスコドライバードリル(赤/充電式) - エスコドライバードリル(赤/充電式) - エスコドライバードリル(赤/充電式) - エスコドライバードリル(赤/充電式) - エスコ

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。
「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ
タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載
使い勝手を大幅に向上した新設計ケース
タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。
二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付

仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番65-2227-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569396EA813PB-34
オープン
109,700
120,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする