曜日別特売

コードリール(電圧電流メーター付)

コードリール(電圧電流メーター付) - エスコ

屋外型
防雨型
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。
屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。
過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。
過負荷漏電保護兼用型

仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmアズワン品番64-7927-66内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76619069EA815FD-1
オープン
48,100
52,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする