エスコ
延長コード
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
保護被覆コード
仕様
●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ
アズワン品番
65-2228-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569877
EA815GM-64B
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください