三相タップ(正転2口/逆転1口)

三相タップ(正転2口/逆転1口) エスコ 三相タップ(正転2口/逆転1口) エスコ 三相タップ(正転2口/逆転1口) エスコ

接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。

用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番65-2228-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76569895 EA815GR-22
オープン
8,690
9,559 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09

「電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする