曜日別特売

ハンドグラインダーセット(充電式)

ハンドグラインダーセット(充電式) - エスコハンドグラインダーセット(充電式) - エスコハンドグラインダーセット(充電式) - エスコハンドグラインダーセット(充電式) - エスコハンドグラインダーセット(充電式) - エスコハンドグラインダーセット(充電式) - エスコ

スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。
「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。
LEDライト搭載
0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。
本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。

仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア)アズワン品番64-7928-37内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76570139EA818EF-18A
オープン
14,700
16,170(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする