エスコ
3mm軸 超硬ルーター(End Cut)
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様
●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番
65-2229-59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76571024
EA819CW-2
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください