エスコ
6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)
ソフトタイプ
仕様
●直径(mm):25●高さ(mm):25●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:38.200rpm15mm:38.200rpm20mm:36.400rpm●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス
アズワン品番
65-2229-78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76571173
EA819GA-699
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください