エスコ
軸付砥石(6mm軸/A)
ソフトタイプ
※回転数は被削材に合わせて調整してください。
亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
仕様
●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本
アズワン品番
65-2229-79
内容量
1組(4組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76571189
EA819GA-902
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください