エスコ
超硬カッター(6mm軸)
仕様
●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-10)10×27×75mm(EA819JC-11)10×19×65mm(EA819JE-10)10×9.0×65mm(EA819JH-10)10×19×65mm(EA819JJ-10)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm
アズワン品番
65-2229-80
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76571207
EA819J-56
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください