エスコ
超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
仕様
●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-710)10×27×75mm(EA819JC-710B)10×19×65mm(EA819JE-710)10×9.0×53mm(EA819JH-710)10×19×65mm(EA819JJ-710)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm
アズワン品番
65-2229-82
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76571225
EA819J-78
オープン
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください