曜日別特売

6mm軸 [Coated] 超硬バー(アルミ用)

6mm軸 [Coated] 超硬バー(アルミ用) - エスコ6mm軸 [Coated] 超硬バー(アルミ用) - エスコ
仕様●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×5.4×50mm●材質:タングステンカーバイド、Carbonコーティング●適合材質:アルミニウム、プラスチック、チタン●刃形状:アルミニウムカットアズワン品番65-2229-91内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76571286EA819VT-6
オープン
4,940
5,434(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする