エスコ
振動用ロングコアドリル替刃
ポリクリックシャンク
用途
ブロック、モルタルなどへの穴 あけに
仕様
●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル
アズワン品番
65-2229-99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76571383
EA820AE-25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください