エスコ
ドリルセット(HSS)
プラスチックケース入り
先端部セルフポイント付
用途
木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等
仕様
●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-2231-11
内容量
1組(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76572223
EA824AA-2A
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください