エスコ
六角軸ドリル(HSS)
チタンコーティング
用途
鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。
仕様
●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm
アズワン品番
65-2231-17
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76572275
EA824DF-100
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください