エスコ
シートメタルドリル(HSS)
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様
●材質:HSS●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番
65-2232-31
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76573526
EA827FM-100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください