エスコ
ルータービット(9.5R/ボーズ面)
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途
木材、デコラ、合板
仕様
●軸径:6mm●幅:28.6mm●刃長:15mm●全長:50mm●角度:9.5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番
65-2232-67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76573709
EA828AB-13
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください