曜日別特売

高速切断機

高速切断機 - エスコ高速切断機 - エスコ高速切断機 - エスコ高速切断機 - エスコ

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
クイックバイス機構付き
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付

仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76619157EA841B-3A
オープン
32,000
35,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする