エスコ
切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)
X-LOCK切断砥石
ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途
ステンレスの切断作業
仕様
●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s
アズワン品番
65-2234-02
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575023
EA843XH-57
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください