エスコ
超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
用途
軟鋼材、ステンレス用
仕様
●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpm
アズワン品番
65-2234-47
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575398
EA851CK-10
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください