エスコ
超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)
用途
ステンレス用
仕様
●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm
適合材
ステンレス
アズワン品番
65-2234-50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575425
EA851CK-14
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください