エスコ
超硬チップソー(一般金属)
用途
軟鋼材用
仕様
●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpm
アズワン品番
65-2234-45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575486
EA851CK-4
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください