曜日別特売

セーバーソー(充電式)

セーバーソー(充電式) - エスコ

天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
果樹や雑木、竹の伐採に
LEDライト付

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:50分●ストローク数:0~5,000spm●ストローク長:10mm●サイズ:359×83×128(H)mm●重量:1.9kg●切断能力:塩ビパイプ:120mm木材:55mm軟鋼材:3.5mm●付属品:レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用)アズワン品番65-2235-25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76576055EA857K-6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする