曜日別特売

チェーンソー(小型/充電式)

チェーンソー(小型/充電式) - エスコチェーンソー(小型/充電式) - エスコ

自動電源オフ機能あり(1分)
軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。
直径5cmの枝は2.5秒で切断可能
満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。
跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。

仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器アズワン品番65-2237-13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76577053EA898CK-1
オープン
32,700
35,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする