滑り止めシート(両面)

滑り止めシート(両面) - エスコ滑り止めシート(両面) - エスコ滑り止めシート(両面) - エスコ滑り止めシート(両面) - エスコ

パレット用
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。
メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。
オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。
ハサミでお好みの大きさにカットできます。
積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め

用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め使用場所屋内用ブラック基材ポリオレフィン使用温度範囲(℃)40テープ幅(mm)1100テープ厚さ(mm)0.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76620119EA911BB-821巻屋内用1100100.2ブラックポリオレフィン
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76577699EA911BB-811枚屋内用11001.10.2ブラックポリオレフィン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76577699EA911BB-8139547121BKNS1100X1100MMEA911BB-81 ノンスリップシート(カットシートタイプ) ダイヤテックス 39547121ノンスリップシート(カットシートタイプ)ダイヤテックス1枚
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする