曜日別特売

サイドテーブル(折畳式/ステンレス

サイドテーブル(折畳式/ステンレス - エスコ

折りたたみ式
収納トートバッグ付
2段階の高さ調節機能付
天面はキズの目立たないエンボス加工
天板には耐熱性が高いステンレスを採用
四隅にはシェラカップやカラビナなどが掛けられます

仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:600×300×400・265●収納時サイズ(W×D×H)mm:600×300×20●重量(kg):2.9●耐荷重(kg):30(均等荷重)●材質:甲板の表面材:ステンレス鋼、フレーム・脚部:鉄アズワン品番65-2240-81内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76620128EA913YA-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする