エスコ
テーブルチェア(折畳式)
専用収納ケース付
ドリンクホルダー2個付
収納・組み立てが簡単な折りたたみ式簡易テーブル。
お花見、スポーツ観戦などに最適です。
仕様
●使用時サイズ(W×D×H)mm:約365×365×380●収納時サイズ(W×D×H)mm:約140×140×500●重量:約1.1kg●耐荷重:10kg(均等)●材質:脚部:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)張り材:ポリエステル
アズワン品番
65-2240-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76578539
EA913YA-61
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください