低反発ウレタンフォーム入り敷布団
弾力性と復元性に富んだ厚さ4cmの低反発ウレタンフォームが入って、体型や体重に左右されない適切な沈み込みを実現しました。
掛布団には保温性の高いわたを使用。いつでも快適な寝心地です。
布団の下に敷くだけで湿気を吸湿し、カビ対策に最適な除湿シート付き。くり返し使用できます。
シーズンオフに収納しやすい取っ手付きの収納バッグ付き。持ち運びも楽です。
仕様●セット内容:掛布団(150×210cm) 敷布団(100×210cm) 枕(43×63) 掛布団カバー(150×210cm) ボックスシーツ(100×210×マチ幅25cm) 枕カバー(43×63cm/2枚) 枕パッド(43×63cm) 除湿シート(90×180cm)収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)●材質:掛布団:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%敷布団: 側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り) 枕:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ) カバー・シーツ・収納バッグ:ポリエステル100%枕パッド:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% 除湿シート:ポリエステル100%●カラー:ブラウンアズワン品番65-2240-89内容量1セット