曜日別特売

防寒手袋(ヘラジカ革)

防寒手袋(ヘラジカ革) - エスコ

高機能断熱材で手を温かく快適に保ちます。
手首ゴム絞り付
極厚のヘラジカ革で柔らかさ抜群です

仕様●材質:鹿革(ヘラジカ)●厚み:1.3mm●全長:250mm●掌周り:220mm●中指長さ:95mmアズワン品番65-2241-16内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76578785EA915G-51
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする