曜日別特売

万能刃研ぎ(超硬/防錆油付)

万能刃研ぎ(超硬/防錆油付) - エスコ万能刃研ぎ(超硬/防錆油付) - エスコ万能刃研ぎ(超硬/防錆油付) - エスコ万能刃研ぎ(超硬/防錆油付) - エスコ万能刃研ぎ(超硬/防錆油付) - エスコ

防錆油付き
家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。
タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。

仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mmアズワン品番64-7946-25内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76579178EA916CA-31
オープン
1,780
1,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする