エスコ
20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型)
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。
ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。
2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様
●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABS
アズワン品番
65-2241-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76579248
EA916X-65
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください