曜日別特売

キーキャリー(トリガースナップ)

キーキャリー(トリガースナップ) - エスコキーキャリー(トリガースナップ) - エスコ

ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。
ポケットに収まる大きさです。
スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。

仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2241-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76579388EA916ZL-116
オープン
395
435(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする