曜日別特売

ガードバー収納バッグ(スタンド式)

ガードバー収納バッグ(スタンド式) - エスコガードバー収納バッグ(スタンド式) - エスコガードバー収納バッグ(スタンド式) - エスコガードバー収納バッグ(スタンド式) - エスコガードバー収納バッグ(スタンド式) - エスコ

ショルダーベルト、持ち手付
バッグの収納口は巾着のように絞れます。
たためるスタンド付
1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。
スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。

仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kgアズワン品番65-2245-06内容量1個
注意
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76620286EA925HN-9
オープン
9,850
10,835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする