曜日別特売

リュックサック

リュックサック - エスコリュックサック - エスコリュックサック - エスコリュックサック - エスコリュックサック - エスコリュックサック - エスコ

フロントポケットには小物を整理収納できます。
スクエア型バックパックです。
ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。
メインルームにはタブレットポケット付きです。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。
多機能でも軽やかに持てます。
収納ポケットが充実しています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×150×425●重量:570g●カラー:ブラック●材質:ポリエステル●PC収納:15.6インチワイドまで●タブレット収納:10.1インチまでアズワン品番65-2245-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76580639EA927-88
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする