PVCコートビジネスリュック
大きく開いて見やすいB4書類対応のビジネスリュック
タブレット対応、2ルームに仕分けて収納等、充実した機能
夏場や長時間背負っても蒸れにくく快適に使える背面メッシュ
チェストハーネス付きで身体にしっかりフィットします
- 仕様
- ●正面:ファスナーポケット(内部:アクセサリーフック)、アウトポケット(内部:ファスナー付きネットポケット、オープンポケット×2) ●片側面:ネットポケット ●本体内部:クッション材入りポケット、ネットポケット ●天ハンドル ●チェストハーネス
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 1060
- 容量(L)
- 13
- 寸法(cm)
- 44×30×12
- 素材
- 【付属】PVC
- 生地
- 【内装】ポリエステル、【本体】ポリコットンPVCコート
- 内容量
- 1本
リュック の新着商品
カテゴリ



























