曜日別特売

34L バックパック

34L バックパック - エスコ34L バックパック - エスコ34L バックパック - エスコ34L バックパック - エスコ34L バックパック - エスコ34L バックパック - エスコ

ファスナーポケット付ウエストベルト
チェストハーネス
外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し
大型

仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900アズワン品番65-2247-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76581226EA927BH-60
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする