曜日別特売

サミットバックパック

サミットバックパック - エスコサミットバックパック - エスコ

外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個
15インチまでのノートパソコンが収納できます。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
2.5Lの給水パックの収納可能。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×229×457●容量:23L●色:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール)アズワン品番65-2247-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76581427EA927CE-9
オープン
12,700
13,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする