スエード靴用ブラシ(真鍮ワイヤー)

スエード靴用ブラシ(真鍮ワイヤー) - エスコ

スエード・起毛革用の真鍮ブラシです。
起毛革の毛足を整えます。

仕様●ブラシ材質:真鍮●ブラシサイズ:15×55mm●毛丈:20mm●全長:150mmアズワン品番65-2248-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582039EA928AJ-49
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする