曜日別特売

600V/68Ax4芯 電力ケーブル

600V/68Ax4芯 電力ケーブル - エスコ600V/68Ax4芯 電力ケーブル - エスコ

4心(白・黒・赤・緑)
一般電力用

仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-09内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76620749EA940AF-254A
オープン
135,000
148,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする