エスコ
仮設用コンセント(2口・抜止)
速結式ねじなし端子式
仮設用
仕様
●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mm
アズワン品番
65-2252-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76582653
EA940CG-143A
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意