エスコ
仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)
仮設用
速結式ねじなし端子式
仕様
●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
アズワン品番
65-2252-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76582669
EA940CG-144A
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意