エスコ
ユニバーサルボックス(1-3方出)
高耐候性
耐衝撃性HI
1個3役で便利な兼用ノック付
仕様
●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ
アズワン品番
65-2252-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76582723
EA940CS-196
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください