曜日別特売

C25 丸形露出ボックス(3方出/薄鋼用)

C25 丸形露出ボックス(3方出/薄鋼用) - エスコ

3方出
薄鋼電線管用(C管)

仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583143EA940CS-662
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする