曜日別特売

E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出

E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出 - エスコ
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583396EA940CS-82165-2253-32
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
76583369EA940CS-81665-2252-80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする