AC100V/30.5mm用 盤用ブザー(防沫型)

AC100V/30.5mm用 盤用ブザー(防沫型) - エスコ

2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。
小型で屋内用埋め込みタイプ。
5mm以下のパネルへ取付可能。
コードの接続部は端子台になっています。
保護等級IP34
音量調整ツマミ付

付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2)材質本体、取付リング:ABS樹脂質量(g)65外形寸法(mm)50×50×79.5(D)保護構造IP34消費電力(W)0.9定格電圧(V)AC100ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下アズワン品番65-2253-90パネルカット寸法(mm)Φ30.5用音量(dB)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583929EA940DD-142
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする