4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) - エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) - エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) - エスコ

機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。

仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583947EA940DF-112
オープン
17,200
18,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする