曜日別特売

M12/直流3線 近接センサー( 5mm・非シールド)

M12/直流3線 近接センサー( 5mm・非シールド) - エスコ

直流3線式

仕様●サイズ:M12●検出距離:5mm±10%●検出物体:磁性金属●電源電圧:DC10~30Vリップル(p-p)10%以下●表示灯色:動作表示(橙/点灯)通信表示灯(緑/消灯)●コード長:2m●構造:非シールドタイプ●付属品:締付ナット、歯付座金アズワン品番65-2254-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76584839EA940LN-31A
オープン
8,740
9,614(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする